• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh VINTAGE Pirate Low ESD S3, Größe 41

Artikel-Nr.: 722071-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
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
    Serie VINTAGE
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 41
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 722071-41
    EAN / GTIN 4030839232521
    Herstellernummer 722071-41
    L-Nummer L00790 527

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder waxy im Vintage-Design
    • Textilfutter Bioactive
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
    • Abriebfester Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
    • Extra Senkel beiliegend

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "VINTAGE" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb