Bolzen-Vornschneider mit Griffhüllen 200 mm

Artikel-Nr.: 722010 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 1 mm - 6 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 3,5 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5743
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Kopf poliert
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 722010 200
EAN / GTIN 4003773067047
Herstellernummer 61 02 200

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), extreme Übersetzung für geringsten Kraftaufwand.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb