• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenbauschrauber bis 5 mm,SCT 5-40 UX

Artikel-Nr.: 72131400230
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72131400230
EAN / GTIN 4014586860930
Herstellernummer 72131400230
L-Nummer L00030 286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trockenbauschrauber bis 5 mm
  • SCT 5-40 UX
  • Der Flexible für Trocken- und Innenausbau mit einstellbarer Kupplung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Lastdrehzahl 0 - 2 700 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 4 000 1/min
  • Max. Drehmoment (hart/weich) 12 / Nm
  • Schrauben Ø 5 mm
  • Schnellwechselfutter 1/4 in
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,30 kg

Vorteil:

  • Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen
  • Optimales Drehmoment durch einstellbare Kupplung bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag
  • Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen
  • Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff
  • FEIN Hochleistungsmotor
  • Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar
  • Schnelles Umrüsten auf Magazin
  • Außerordentlich leicht
  • Staubgeschützte Anschlaghülse
  • Praktischer Handgurt
  • Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung

Lieferumfang:

  • 1 Handgurt
  • 1 Gürtel-Clip
  • 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
  • 1 Bit ¼″ für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring
  • 1 Magnethalter für ¼″-Bits

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb