• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenbauschrauber bis 5 mm,SCT 5-40 X

Artikel-Nr.: 72131300230
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72131300230
EAN / GTIN 4014586860923
Herstellernummer 72131300230
L-Nummer L00030 287

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trockenbauschrauber bis 5 mm
  • SCT 5-40 X
  • Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Lastdrehzahl 0 - 2 700 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 4 000 1/min
  • Max. Drehmoment (hart/weich) 12 / - Nm
  • Schrauben Ø 5 mm
  • Schnellwechselfutter 1/4 in
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,30 kg

Vorteil:

  • Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen
  • Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc
  • Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen
  • Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff
  • Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung
  • FEIN Hochleistungsmotor
  • Vibrationsloses Abschalten
  • Schnelles Umrüsten auf Magazin
  • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar
  • Staubgeschützte Anschlaghülse
  • Außerordentlich leicht
  • Praktischer Handgurt

Lieferumfang:

  • 1 Handgurt
  • 1 Gürtel-Clip
  • 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
  • 1 Magnethalter für ¼″-Bits
  • 1 Bit ¼″ für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb