• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Flammschutz Thermo-Shirt, 68% Merinowolle Schwarz XL

Artikel-Nr.: 721310759900XL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe XL
Produktart Flammschutzshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 721310759900XL
EAN / GTIN 7330509784075
Herstellernummer 721310759900XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m²

Details
Gerippter Halsbund
Kontrastnähte
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Rippstrickbündchen

Beschreibung:

  • Flammhemmendes Thermo-Oberteil mit femininem Schnitt, hergestellt aus hochwertiger Merinowolle
  • Beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantieren alle Anforderungen an gute Unterwäsche
  • Neben der ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften verfügt diese Unterwäsche über die einzigartige Fähigkeit der Wolle, die Wärme sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit zu speichern
  • Es ist ideal für Innen- und Außenbereiche
  • In einer 60ºC Feinwäsche waschen
  • Zertifiziert nach EN 1149-5 Standard
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • EBT 7
  • 3 cal/cm², HAF: 78
  • 6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb