• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh SID ESD S3, Größe 46

Artikel-Nr.: 72131-46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SID
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72131-46
EAN / GTIN 4030839231524
Herstellernummer 72131-46
L-Nummer L00790 788

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle TRAINERS
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Metallfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb