• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenbauschrauber mit Magazin bis 5 mm,SCT 5-40 M

Artikel-Nr.: 72130650018
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72130650018
EAN / GTIN 4014586854205
Herstellernummer 72130650018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trockenbauschrauber mit Magazin bis 5 mm
  • SCT 5-40 M
  • Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Lastdrehzahl 0 - 2 700 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 4 000 1/min
  • Max. Drehmoment (hart/weich) 12 / - Nm
  • Schrauben Ø 5 mm
  • Schraubenlänge 25 - 55 mm
  • Schnellwechselfutter 1/4 in
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,60 kg

Vorteil:

  • Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X
  • QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung
  • Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen
  • Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung
  • Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung
  • Patentiertes Schraubentransportsystem
  • Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben
  • Ideal geeignet für Einhandbedienung
  • Magazin um 360 Grad drehbar
  • Robustes Schalengehäuse
  • Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff
  • FEIN Hochleistungsmotor
  • Vibrationsloses Abschalten
  • Praktischer Handgurt

Lieferumfang:

  • 1 Magazin für gegurtete Schrauben
  • 1 Bit ¼″ Gr. 2 / Phillips (Form H), lang
  • 1 Tiefenanschlag
  • 1 Magnethalter für ¼″-Bits
  • 1 Bit ¼″ für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring
  • 1 Handgurt
  • 1 Gürtel-Clip
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb