• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallschrauber bis 4,8 mm,SCS 4.8-25

Artikel-Nr.: 72130400239
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72130400239
EAN / GTIN 4014586853734
Herstellernummer 72130400239
L-Nummer L00030 61

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallschrauber bis 4,8 mm
  • SCS 4.8-25
  • Einer der leichtesten Bohrschrauber seiner Klasse für Dach- und Fassadenbau

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Lastdrehzahl 0 - 2 000 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 2 500 1/min
  • Max. Drehmoment (hart/weich) 16 Nm
  • Schrauben Ø 4,8 mm
  • Schnellwechselfutter 1/4 in
  • Kabel mit Stecker 5 m

Vorteil:

  • Sicheres Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben bis 4,8 mm - mit oder ohne Dichtscheibe und auch für Flügelteks
  • Leichter Bohrschrauber erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten im Dach- und Fassadenbau sowie bei Heizung, Klima, Lüftung
  • Einstellbare, kraftsensitive FEIN Universalkupplung für optimale Vorwahl des Drehmoments bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag
  • FEIN Hochleistungsmotor
  • Praktischer Handgurt

Lieferumfang:

  • 1 Tiefenanschlag
  • 1 Magnethalter für ¼″-Bits
  • 1 Bit ¼″ für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) extra hart
  • 1 Handgurt
  • 1 Gürtel-Clip

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb