• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 72121R
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72121R
EAN / GTIN 4017976721101
Herstellernummer 72121R

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Luftreifen auf glasfaserverstärkter Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 420
Radgröße (mm): 400 x 100
Bereifung: Block 4 PR
Felge: Kunststoff rot
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb