• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 72121G
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Artikelnummer 72121G
    EAN / GTIN 4017976721095
    Herstellernummer 72121G

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Schwarze Luftreifen auf glasfaserverstärkter Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 420
    Radgröße (mm): 400 x 100
    Bereifung: Block 4 PR
    Felge: Kunststoff grau
    Radlagerung: Rollenlager
    Nabenlänge (mm): 75 versetzt
    Bohrungs-Ø (mm): 25

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb