{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SCOTT | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 72121-41 | |
EAN / GTIN | 4030839218471 | |
Herstellernummer | 72121-41 |