• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 72120G
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 72120G
EAN / GTIN 4017976721088
Herstellernummer 72120G
L-Nummer L90070 407

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Luftreifen auf glasfaserverstärkter Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Radgröße (mm): 400 x 100
Bereifung: Rille 2 PR
Felge: Kunststoff grau
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb