• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh TILL Low ESD S3 HI, Größe 47

Artikel-Nr.: 721191-47
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahlzwischensohle
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TILL
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Stahlzwischensohle
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 47
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 721191-47
    EAN / GTIN 4030839189436
    Herstellernummer 721191-47
    L-Nummer L00790 591

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
    • Abriebfester Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "TILL" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb