{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,5 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Kopf | blank | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 721150 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166203 |