• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh BREEZER grey Low ESD S1, Größe 40

Artikel-Nr.: 72109-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie BREEZER
    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 40
    Farbe grau
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 72109-40
    EAN / GTIN 4030839236987
    Herstellernummer 72109-40
    L-Nummer L00790 282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nubukleder
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle L10
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "BREEZER" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb