• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 24 x 27 x 32 x Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll mm ∙ 1516 x 1.116 x 1.14 x Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll″

Artikel-Nr.: 720S
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720S
EAN / GTIN 4000896029532
Herstellernummer 720S
L-Nummer L60140 2192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Nutzkraftwagen, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • Mit Außenvierkant 20 = 34
    für Steckschlüsseleinsätze der Serie 1000
  • Geschmiedetes Mittelstück
  • Bis 2000 Nm geprüft
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3119
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 x 27 x 32 x Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll mm ∙ 1516 x 1.116 x 1.14 x Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll ″
  • Abmessungen / Länge: 750 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.4 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb