• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh JORAN BOA® yellow Low ESD S3L, Größe 45

Artikel-Nr.: 720861-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 45
Farbe gelb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720861-45
EAN / GTIN 4030839364604
Herstellernummer 720861-45

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • Gummi Überkappe
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb