• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh JORAN BOA® yellow Low ESD S3L, Größe 42

Artikel-Nr.: 720861-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 42
Farbe gelb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720861-42
EAN / GTIN 4030839364574
Herstellernummer 720861-42
L-Nummer L00790 5567

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • Gummi Überkappe
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb