• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh JORAN BOA® blue Low ESD S3L, Größe 41

Artikel-Nr.: 720851-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 41
Farbe blau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720851-41
EAN / GTIN 4030839364697
Herstellernummer 720851-41
L-Nummer L00790 5407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • Gummi Überkappe
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb