• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh BENTE XXE GTX blue Low ESD S3, Größe 43

Artikel-Nr.: 720721-43
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    EU-Schuhgröße 43
    Farbe blau
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 720721-43
    EAN / GTIN 4030839388884
    Herstellernummer 720721-43
    L-Nummer L00790 4547

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Textilmaterial
    • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A
    • Lederfreie Ausstattung
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb