• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh BENTE XXE GTX blue Low ESD S3, Größe 42

Artikel-Nr.: 720721-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 42
Farbe blau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720721-42
EAN / GTIN 4030839388877
Herstellernummer 720721-42
L-Nummer L00790 4349

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial
  • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb