• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffschaber Klinge schräg

Artikel-Nr.: 72060203
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72060203
EAN / GTIN 4018754331758
Herstellernummer 72060203
L-Nummer L60010 7386

Beschreibung

Beschreibung:

  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • zum beschädigungsfreien Entfernen von Dichtungen, Versiegelungen und Rückständen (besonders im Luftfahrtbereich)
  • Signalfabe leuchtgrün

Merkmal:

  • Klingenbreite: 32 mm
  • Klingenform: schräg
  • Höhe mm (h): 11 mm
  • Länge mm (L): 174 mm
  • Nr.: 10680
  • Gewicht: 24 g
  • Breite mm (b): 30 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb