• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschine bis 10 mm,BOP 10 Set

Artikel-Nr.: 72055361000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72055361000
EAN / GTIN 4014586881980
Herstellernummer 72055361000
L-Nummer L00030 488

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmaschine bis 10 mm
  • BOP 10 Set
  • Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort

Merkmal:

  • Nennaufnahme 500 W
  • Leistungsabgabe 270 W
  • Lastdrehzahl 0 - 900 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 1 500 1/min
  • Drehmoment bei max. Abgabeleistung 9 Nm
  • Stillstandsmoment 24 Nm
  • Bohrfutter-Spannweite 1,5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl 10 mm
  • Bohr-Ø Edelstahl 10 mm
  • Bohr-Ø Leichtmetall 15 mm
  • Bohr-Ø Holz 30 mm
  • Gewindebohren M 6
  • Gewinde an der Bohrwelle 1/2 in-20 UNF
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Eckmaß 23 mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,80 kg

Vorteil:

  • Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken
  • FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung
  • Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer
  • Rechts-/Linkslauf
  • Präzisions-Bohrfutter aus Metall
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
  • FEIN Sensitiv-Griff
  • Gasgebeelektronik
  • 5 Meter Kabel
  • Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer

Lieferumfang:

  • 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb