• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschine bis 6 mm,BOP 6 Set

Artikel-Nr.: 72055261000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72055261000
EAN / GTIN 4014586881973
Herstellernummer 72055261000
L-Nummer L00030 514

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmaschine bis 6 mm
  • BOP 6 Set
  • Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau

Merkmal:

  • Nennaufnahme 500 W
  • Leistungsabgabe 270 W
  • Lastdrehzahl 0 - 2 700 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 4 000 1/min
  • Drehmoment bei max. Abgabeleistung 3,5 Nm
  • Stillstandsmoment 9 Nm
  • Bohrfutter-Spannweite 0,5 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl 6 mm
  • Bohr-Ø Edelstahl 6 mm
  • Bohr-Ø Leichtmetall 10 mm
  • Bohr-Ø Holz 20 mm
  • Gewinde an der Bohrwelle 1/2 in-20 UNF
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Eckmaß 23 mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,70 kg

Vorteil:

  • Optimale Drehzahl für den unteren Durchmesserbereich und damit wirtschafltiches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine
  • FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung
  • Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer
  • Rechts-/Linkslauf
  • Präzisions-Bohrfutter aus Metall
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
  • FEIN Sensitiv-Griff
  • Gasgebeelektronik
  • 5 Meter Kabel
  • Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer

Lieferumfang:

  • 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb