• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachschaber L.365mm

Artikel-Nr.: 72053105
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72053105
EAN / GTIN 4018754278480
Herstellernummer 72053105
L-Nummer L60010 6271

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge aus Chrom-Vanadium

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 34 mm
  • Länge mm (L): 365 mm
  • Gewicht: 367 g
  • Breite mm (b): 25 mm