• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Flammschutz Unterhose, 68% Merinowolle Schwarz L

Artikel-Nr.: 720310759900L
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe L
Produktart Flammschutzunterwäsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720310759900L
EAN / GTIN 7330509655726
Herstellernummer 720310759900L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m²

Details
Kontrastnähte
Gummizug an der Taille
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Manschetten an den Beinabschlüssen

Beschreibung:

  • Flammschutz Unterhose aus hoch qualitativer Merinowolle im Damenschnitt
  • Die beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantiert alle Anforderungen von guter Unterwäsche
  • Neben einer ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften hat diese Unterwäsche die einzigartige Fähigkeit die Wärme zu halten, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung
  • Es ist ideal geeignet für Umgebungen drinnen und draußen
  • Zu waschen im Schonwaschgang bei 60°C
  • Zertifiziert nach EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1 und IEC 61482-2, Klasse 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb