Beschreibung:
Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.
Merkmal:
- Form: gerade
- Korngröße: 400
- Vs /max: 20 m/s
- Werkstoffeignung: Guss, HSS, Edelstahl, Hartmetall, Stahl
- Spezifikation : C 400 - BE15
- Abmessung (D x T x H): 150 x 20 x 32 mm
- Durchmesser: 150 mm
- Stärke: 20 mm
- Bohrung: 32 mm
- Werkzeug für: Schleifbock
Vorteil:
- Universell einsetzbar
- Leichte Profilierbarkeit
- Für gerade und seichte Profile
Verwendung:
- Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen