• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Unterhemd WARM, 100% Merinowolle Mittelgrau/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 720017329699XS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe mittelgrau / schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720017329699XS
EAN / GTIN 7330509587287
Herstellernummer 720017329699XS
L-Nummer L00980 2756

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²

Details
Gerippter Kragen
Kontrastnähte

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Funktionalität
Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C

Beschreibung:

  • Diese isolierende lange Unterwäsche hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter
  • Die lange Unterwäsche wurde für Damen entwickelt, bestehend aus 100% Merinowolle, die ausgezeichnete Isolation und warm- und trockenhaltende transportierende Eigenschaften bietet
  • Empfohlen bei Temperaturen von -5°C bis -30°C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb