• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety Durchschlag, gerändelt

Artikel-Nr.: 720.7
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720.7
EAN / GTIN 7610733004898
Herstellernummer PB 720.7
L-Nummer L60060 3036

Beschreibung

Beschreibung:

  • Safety Durchschlag, Durchtreiber, gerändelt
  • zum Losschlagen von Stiften und Durchschlagen von Blechen
  • konischer Dorn, flache Spitze von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • runder, gerändelter Schaft, sicherer Halt in nasser oder öliger Umgebung
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 7 mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Ganze Länge: 130 mm
  • Zylindrische Länge: 40 mm