• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 72, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 72.50
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 72.50
    EAN / GTIN 4002632910203
    Herstellernummer 72.50
    L-Nummer L60170 786

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die GRAFIKKLINGE NR. 72 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40,3 mm lang, 8,6 mm breit und 0,50 mm stark.

    Die GRAFIKKLINGE NR. 72 ist unter der Bestellnummer 72.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX BOY, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb