• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Bündigschneider für Weichmetall und Kunststoff mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 72 62 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72 62 200
EAN / GTIN 4003773081913
Herstellernummer 72 62 200
L-Nummer 725610 200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für leichtes und bündiges Schneiden von Weichmetall oder dickeren Profilen und Bauteilen aus Kunststoff
  • Kraftsparendes Schneiden auch dicker Werkstücke dank hochwirksamer Übersetzungsmechanik mit sehr geringer Reibung
  • Freiraum für die Hände und bündiges Schneiden durch den um 20° gewinkelten Kopf mit einseitiger Lasche
  • In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
  • Präzisionsschneiden für weiche Werkstoffe
  • Langlebig durch induktiv auf 59 HRC gehärtete Schneiden

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
  • Schneide ohne Facette

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb