Schellenzange 250 mm

Artikel-Nr.: 719975 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Ausführung Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche Zange grau atramentiert
für Schließen und Öffnen geeignet ja
Backen für Clic-Schlauchschellen ja
Gewicht 340 g
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719975 250
EAN / GTIN 4003773078517
Herstellernummer 85 51 250 C

Beschreibung

Ausführung:

Auf Basis der gesenkgeschmiedeten Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit. Mit speziellen Greifbacken für die sichere Betätigung der Schellen in jeder Position; Backen drehbar. Zange schwarz atramentiert.

Vorteil:

Geringer Kraftaufwand durch überlegene Hebelübersetzung.

Verwendung:

Zum sicheren Öffnen und Schließen von Clic-Schlauchschellen und schonenden Lösen von Schläuchen durch gezahntes Greifmaul.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb