Montagezange für Greifringe G2

Artikel-Nr.: 719950 G2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Ringe für Wellen ohne Nut

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Ringe für Wellen ohne Nut
ganze Länge 140 mm
Spitzen-⌀ 1,3 mm
für Wellen-⌀ 5 – 13 mm
Norm DIN ISO 5743
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja (Gr. G0 mit Stellschraube)
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719950 G2
EAN / GTIN 4003773231073
Herstellernummer 46 11 G2

Beschreibung

Ausführung:

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Gerade Spitzen; abgesetzt, das heißt passend zu Bohrungen der Greifringe. Mit Öffnungsfeder; G0 mit Stellschraube.

Verwendung:

Für Greifringe (Ringe für Wellen ohne Nut).

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb