• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeschärfschleifscheibe 250x13x32 mm Form 1 89A60M5AV217

Artikel-Nr.: 719922
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719922
EAN / GTIN 9003177199226
Herstellernummer 719922
L-Nummer L50140 2405

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89A 60 M5A V217
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 13 x 32 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Verwendung:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb