Sicherungsringzange A51

Artikel-Nr.: 719895 A51
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gerade
ganze Länge 570 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 122 mm - 300 mm
Spitzen-⌀ 3,5 mm
Norm DIN 5254 B
Form B
Backenform 90° abgewinkelt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Walzstahl, hochfest
Werkstoff Spitze Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung ja
Spitze austauschbar ja
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719895 A51
EAN / GTIN 4003773025023
Herstellernummer 46 20 A51

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung.
Form B − abgewinkelte Backen 90°.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb