{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 140 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Herstellernummer | 48 31 J1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: J1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
29,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
13,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 427 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | ähnlich DIN 5256 |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert | schwarz atramentiert |
Spitzen-⌀ | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gewinkelt |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |