• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Schwarz C40

Artikel-Nr.: 719716423399C40
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / schwarz
Konfektionsgröße DE 40
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719716423399C40
EAN / GTIN 7330509729601
Herstellernummer 719716423399C40

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
94% Polyester, 6% Elastan, 4-Wege-Stretch, 320 g/m²

Taschen
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe
D-Ring am Bund
Schrittnaht als Zweifachnaht

Abschluss
Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung

Funktionalität
Damengröße
4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA® -verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche

Beschreibung:

  • Diese vielseitige und bequeme High Vis Hose mit eng geschnittenen Beinen ist für die weibliche Figur konzipiert
  • Sie bietet eine hohe Bewegungsfreiheit und ist extrem weich
  • Diese Hose ist so entwickelt, dass sie auch harten Arbeiten standhält, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen
  • Das Material ist ein glatter 4-Wege-Stretch Stoff, der stark und in alle Richtungen dehnbar ist
  • Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine angeschrägte Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, eine Zollstocktasche, Vordertaschen, Gesäßtaschen mit Patte und funktionelle Werkzeughalter, z
  • B
  • Schlaufen um Hämmer zu halten
  • Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA®-Stretch Material und innen mit Stretch Stoff für mehr Bewegungsfreiheit verstärkt
  • Weiches, elastisches Netzgewebe an der Kniekehle sorgt für eine gute Belüftung
  • Die CORDURA®-Verstärkung am Beinsaum bietet einen wirksamen Schutz vor Verschleiß
  • Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 2 High Vis Schutzkleidung

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe Y
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb