• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Rot D21

Artikel-Nr.: 719513309956D21
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
    Farbe schwarz / rot
    Konfektionsgröße DE 21
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 719513309956D21
    EAN / GTIN 7330509647363
    Herstellernummer 719513309956D21

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Seitentaschen
    Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    D-Ring
    Verdeckte Knöpfe

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Funktionalität
    Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, Kratzfrei

    Reflex
    Reflektierende Details

    Verstärkung
    CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

    Beschreibung:

    • Diese Hose ist in Bezug auf Komfort, Anwendung und Aussehen funktionell
    • Das leichte Ripstop Material ist strapazierfähig und robust mit guter Reißfestigkeit
    • Die elastische Taille und die Stretch-Einsätze an der Wade und an der Innenseite der Oberschenkel bieten hervorragende Bewegungsfreiheit
    • Die Kniepolstertasche ist mit CORDURA® Stretch verstärkt
    • Die Hose ist abriebfest und hat diskrete Reflexstreifen, eine Handytasche aus Mesh und Taschen für Messer und Zollstock
    • Die Hosenbeine können am Saum verlängert werden

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb