• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Gelb D23

Artikel-Nr.: 719513309933D23
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / gelb
    Konfektionsgröße DE 23
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 719513309933D23
    EAN / GTIN 7330509647219
    Herstellernummer 719513309933D23

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Seitentaschen
    Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    D-Ring
    Verdeckte Knöpfe

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Funktionalität
    Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, Kratzfrei

    Reflex
    Reflektierende Details

    Verstärkung
    CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

    Beschreibung:

    • Diese Hose ist in Bezug auf Komfort, Anwendung und Aussehen funktionell
    • Das leichte Ripstop Material ist strapazierfähig und robust mit guter Reißfestigkeit
    • Die elastische Taille und die Stretch-Einsätze an der Wade und an der Innenseite der Oberschenkel bieten hervorragende Bewegungsfreiheit
    • Die Kniepolstertasche ist mit CORDURA® Stretch verstärkt
    • Die Hose ist abriebfest und hat diskrete Reflexstreifen, eine Handytasche aus Mesh und Taschen für Messer und Zollstock
    • Die Hosenbeine können am Saum verlängert werden

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb