• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Gelb D19

Artikel-Nr.: 719513309933D19
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
Farbe schwarz / gelb
Konfektionsgröße DE 19
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719513309933D19
EAN / GTIN 7330509647172
Herstellernummer 719513309933D19

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
D-Ring
Verdeckte Knöpfe

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, Kratzfrei

Reflex
Reflektierende Details

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Diese Hose ist in Bezug auf Komfort, Anwendung und Aussehen funktionell
  • Das leichte Ripstop Material ist strapazierfähig und robust mit guter Reißfestigkeit
  • Die elastische Taille und die Stretch-Einsätze an der Wade und an der Innenseite der Oberschenkel bieten hervorragende Bewegungsfreiheit
  • Die Kniepolstertasche ist mit CORDURA® Stretch verstärkt
  • Die Hose ist abriebfest und hat diskrete Reflexstreifen, eine Handytasche aus Mesh und Taschen für Messer und Zollstock
  • Die Hosenbeine können am Saum verlängert werden

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb