• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Gelb C40, schwarz / gelb

Artikel-Nr.: 719513309933C40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe schwarz / gelb
Konfektionsgröße DE 40
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719513309933C40
EAN / GTIN 7330509647110
Herstellernummer 719513309933C40

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
D-Ring
Verdeckte Knöpfe

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, Kratzfrei

Reflex
Reflektierende Details

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Diese Hose ist in Bezug auf Komfort, Anwendung und Aussehen funktionell
  • Das leichte Ripstop Material ist strapazierfähig und robust mit guter Reißfestigkeit
  • Die elastische Taille und die Stretch-Einsätze an der Wade und an der Innenseite der Oberschenkel bieten hervorragende Bewegungsfreiheit
  • Die Kniepolstertasche ist mit CORDURA® Stretch verstärkt
  • Die Hose ist abriebfest und hat diskrete Reflexstreifen, eine Handytasche aus Mesh und Taschen für Messer und Zollstock
  • Die Hosenbeine können am Saum verlängert werden

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb