Ausführung:
Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
Beintasche mit Patte und Handytasche
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Details
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Etikett außen
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei
Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Flammschutz Damenhose mit intelligenten Taschen, die die Zertifizierungsanforderungen erfüllen
- Der Stoff besteht aus einem inhärenten Ripstop Material mit guter Reißfestigkeit, das es der Hose ermöglicht, harten Anforderungen in extremen Umgebungen stand zu halten
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® Verstärkung an den Knien und doppelte Stofflagen in den Taschen erhöhen die Tragekraft und die Lebensdauer des Kleidungsstückes
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13034 PB [6]; EN 1149-5; EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 und IEC 61482-2 Klasse 1
- ATPV: 11
- 9 cal/cm², HAF: 79
- 3%, LOI: 29
- 6%
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zusammen mit Art. 4969 wird Klasse 3 nach EN ISO 20471 erreicht
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%