• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Shorts mit Stretch High Vis Rot C40

Artikel-Nr.: 718618115500C40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Norm: EN ISO 20471
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
Farbe high vis rot / schwarz
Konfektionsgröße DE 40
Norm EN ISO 20471
EN 20471 (Warnschutz) Klasse 1
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 718618115500C40
EAN / GTIN 7330509867914
Herstellernummer 718618115500C40

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

Details
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Verstärkte Nähte am Schritt
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille

Funktionalität
Damengröße
Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine, 60 mm breite Reflexstreifen

Taschen
Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Seitentaschen
Gesäßtasche, eine mit Patte

Verstärkung
CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche

Beschreibung:

  • Bequeme und flexible High Vis Shorts mit weiblichem Schnitt
  • Sie hat Stretch-Einsätze im Schritt, am Gesäß und an der Passe
  • Reflexstreifen, Gesäßtasche mit Patte, Oberschenkeltasche, Handytasche, Ausweistasche und eine CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche und Nageltasche
  • Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe V

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb