• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Schwarz/Dunkelgrau C36

Artikel-Nr.: 718316459998C36
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / dunkelgrau
    Konfektionsgröße DE 36
    Produktart Short

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 718316459998C36
    EAN / GTIN 7330509876039
    Herstellernummer 718316459998C36

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Messerhalter mit Knopf
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
    Metallknöpfe
    Schrittnaht als Zweifachnaht
    Breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Seitentaschen
    Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
    Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf

    Funktionalität
    Damengröße
    4-Wege-Stretch

    Verstärkung
    CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen

    Beschreibung:

    • Eine Handwerker Shorts mit einem weiblichen Schnitt
    • Eine Kombination aus leichten 4-Wege-Stretch-Materialien, die den ultimativen Komfort bieten
    • Rückseite und Schritt haben einen 4-Wege-Stretch mit Baumwolle innen für maximalen Komfort und die hintere Passe hat ein extra leichtes 4-Wege-Stretch-Material für Belüftung
    • Die Shorts hat eine engere Passform und ein engeres Aussehen
    • Die perfekte Handwerkerkleidung für heiße Tage
    • Auch erhältlich als Herrenmodell 1520

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb