• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C46

Artikel-Nr.: 718316458699C46
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 46
Produktart Short

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 718316458699C46
EAN / GTIN 7330509875988
Herstellernummer 718316458699C46

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Metallknöpfe
Schrittnaht als Zweifachnaht
Breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf

Funktionalität
Damengröße
4-Wege-Stretch

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen

Beschreibung:

  • Eine Handwerker Shorts mit einem weiblichen Schnitt
  • Eine Kombination aus leichten 4-Wege-Stretch-Materialien, die den ultimativen Komfort bieten
  • Rückseite und Schritt haben einen 4-Wege-Stretch mit Baumwolle innen für maximalen Komfort und die hintere Passe hat ein extra leichtes 4-Wege-Stretch-Material für Belüftung
  • Die Shorts hat eine engere Passform und ein engeres Aussehen
  • Die perfekte Handwerkerkleidung für heiße Tage
  • Auch erhältlich als Herrenmodell 1520

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb