• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Rock mit Stretch Marineblau/Schwarz C34

Artikel-Nr.: 718011478999C34
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
    Artikelnummer 718011478999C34
    EAN / GTIN 7330509800522
    Herstellernummer 718011478999C34

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim Stretch, 300 g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
    Messerhalter mit Knopf
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Metallknöpfe
    D-Ring am Bund

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
    Eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
    Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss

    Reflex
    Reflektierende Details

    Verstärkung
    Verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen

    Funktionalität
    2-Wege-Stretch, Integrierte Shorts aus Mesh

    Beschreibung:

    • Multifunktionaler, bequemer und strapazierfähiger Handwerker Rock aus Denim Stretch, der all die praktischen Taschen hat, die Sie benötigen
    • Der Rock verfügt über eine Mesh-Innenshorts für mehr Komfort und zusätzliche Konterfalten auf der Vorder- und Rückseite für mehr Bewegungsfreiheit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb