• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Malerhose 4-Wege-Stretch Weiß/Dunkelgrau C34, weiß / dunkelgrau

Artikel-Nr.: 717916451098C34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 34
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 717916451098C34
EAN / GTIN 7330509802038
Herstellernummer 717916451098C34

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
Kniepolstertaschen
Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
4-Wege-Stretch

Reflex
Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten

Abschluss
Beinabschluss mit Verstärkung hinten

Beschreibung:

  • Eine geschmeidige und bequeme Malerhose, die extrem weich und flexibel ist, mit konisch geschnittenen Beinen
  • Sie hat eine elastische Taille für erhöhten Komfort und eine Verlängerungsmöglichkeit am Bein
  • Die Hose ist so entwickelt, dass sie anspruchsvolle Aufgaben bewältigen kann, ohne dass Komfort und Passform beeinträchtigt werden
  • Das Material ist ein weicher 4-Wege-Stretch, der sowohl stark als auch in alle Richtungen dehnbar ist
  • Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und speziell angepasste Taschen für Pinsel, Spachtel und Malmesser sowie Holstertaschen
  • Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA® Stretch und innen mit normalem Stretch verstärkt, um die Beweglichkeit zu erhöhen
  • Weicher Mesh-Stretch in der Kniekehle für gute Belüftung
  • Der Beinsaum mit Verstärkung am Rücken bietet wirksamen Schutz gegen Abnutzung
  • Auch als Herrenmodell 1079 erhältlich

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb