• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Softshell Winterhose Dunkel Marineblau D23

Artikel-Nr.: 717725138600D23
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kälteschutzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 717725138600D23
    EAN / GTIN 7330509808344
    Herstellernummer 717725138600D23

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche innen
    Handytasche innen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Funktionalität
    Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv, 2-Wege-Stretch
    Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Normale Passform

    Details
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
    Gummi-ummantelter Metallknopf

    Reflex
    Reflektierende Details am Bein

    Beschreibung:

    • Service Arbeitshose mit femininem Schnitt, konzipiert für Herbst- und Winterbekleidung, komplett aus elastischem Softshell Stoff
    • Diese Hose ist nicht nur weich, leicht und hoch atmungsaktiv, sondern auch warm genug für Arbeiten in Kühlräumen und beliebt bei Fahrern, die immer wieder in und aus ihren Fahrzeugen steigen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb