• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Softshell Winterhose Dunkel Marineblau C36

Artikel-Nr.: 717725138600C36
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kälteschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 717725138600C36
EAN / GTIN 7330509808283
Herstellernummer 717725138600C36

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

Taschen
Zollstocktasche innen
Handytasche innen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv, 2-Wege-Stretch
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Normale Passform

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Gummi-ummantelter Metallknopf

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Beschreibung:

  • Service Arbeitshose mit femininem Schnitt, konzipiert für Herbst- und Winterbekleidung, komplett aus elastischem Softshell Stoff
  • Diese Hose ist nicht nur weich, leicht und hoch atmungsaktiv, sondern auch warm genug für Arbeiten in Kühlräumen und beliebt bei Fahrern, die immer wieder in und aus ihren Fahrzeugen steigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb