Justierzange Form E 90° abgewinkelt, flach-breit, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 717605 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Backenlänge 33 mm
Maulform flach-breit, 45° abgewinkelt
Form E
Norm DIN 5235
Ausführung Backen Innenseite glatt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Justierzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 717605 140
EAN / GTIN 4045197930095
Herstellernummer 717605 140

Beschreibung

Ausführung:

Extra flache und schlanke Backen, Innenseite glatt. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN 5235

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb